SMC
バッファAss'y (取付ナット付)
バッファAss'y(取付ナット付)
用途
ZP3M Series用交換部品
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
カタログ(2.15MB)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
バッファストローク(mm)
真空取出方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25254497
ZP3EB-T1JB30
32~50
30
縦
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25254506
ZP3EB-T1JB50
32~50
50
縦
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25254515
ZP3EB-T2JB10
63~100
10
縦
¥
5,670
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25254524
ZP3EB-T2JB30
63~100
30
縦
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25254540
ZP3EB-T2JB50
63~100
50
縦
¥
5,830
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25254549
ZP3EB-Y1JB10
32~50
10
横
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25254558
ZP3EB-Y1JB30
32~50
30
横
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25254567
ZP3EB-Y1JB50
32~50
50
横
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25254576
ZP3EB-Y2JB10
63~100
10
横
¥
5,670
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25254585
ZP3EB-Y2JB30
63~100
30
横
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25254594
ZP3EB-Y2JB50
63~100
50
横
¥
5,830
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください