SMC
薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー 分解能向上 プッシュロック式 エルボタイプ
流量を数値管理可能な目盛窓
分解能向上により微調整が可能!
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF)
・40分割(接続ねじ口径:1/8)
形状
エルボ
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.05
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(2.61MB)
バスケットに入れる
136
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
制御方式
接続ねじ
スタッド
制御範囲(mm/s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25313340
JAS-SMLEA23-M3
メータアウト
M3×0.5
右側
1~50
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313349
JAS-SMLEA23-M5
メータアウト
M5×0.8
右側
1~50
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313358
JAS-SMLEA04-M3
メータアウト
M3×0.5
右側
1~50
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313367
JAS-SMLEA04-M5
メータアウト
M5×0.8
右側
1~50
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313376
JAS-SMLEA06-M5
メータアウト
M5×0.8
右側
1~50
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313385
JAS-SMLEA01-U10
メータアウト
10-32UNF
右側
1~50
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313394
JAS-SMLEA03-U10
メータアウト
10-32UNF
右側
1~50
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313410
JAS-SMLEB23-M3
メータアウト
M3×0.5
左側
1~50
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313419
JAS-SMLEB23-M5
メータアウト
M5×0.8
左側
1~50
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313428
JAS-SMLEB04-M3
メータアウト
M3×0.5
左側
1~50
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313437
JAS-SMLEB04-M5
メータアウト
M5×0.8
左側
1~50
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313446
JAS-SMLEB06-M5
メータアウト
M5×0.8
左側
1~50
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313455
JAS-SMLEB01-U10
メータアウト
10-32UNF
左側
1~50
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313464
JAS-SMLEB03-U10
メータアウト
10-32UNF
左側
1~50
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313480
JAS-SMLSA23-M3
メータイン
M3×0.5
右側
1~50
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313489
JAS-SMLSA23-M5
メータイン
M5×0.8
右側
1~50
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313498
JAS-SMLSA04-M3
メータイン
M3×0.5
右側
1~50
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313507
JAS-SMLSA04-M5
メータイン
M5×0.8
右側
1~50
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313516
JAS-SMLSA06-M5
メータイン
M5×0.8
右側
1~50
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313525
JAS-SMLSA01-U10
メータイン
10-32UNF
右側
1~50
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313534
JAS-SMLSA03-U10
メータイン
10-32UNF
右側
1~50
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313550
JAS-SMLSB23-M3
メータイン
M3×0.5
左側
1~50
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313559
JAS-SMLSB23-M5
メータイン
M5×0.8
左側
1~50
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313568
JAS-SMLSB04-M3
メータイン
M3×0.5
左側
1~50
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313577
JAS-SMLSB04-M5
メータイン
M5×0.8
左側
1~50
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313586
JAS-SMLSB06-M5
メータイン
M5×0.8
左側
1~50
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313595
JAS-SMLSB01-U10
メータイン
10-32UNF
左側
1~50
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313604
JAS-SMLSB03-U10
メータイン
10-32UNF
左側
1~50
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313620
JAS-SCLEA23-M3
メータアウト
M3×0.5
右側
50~150
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313629
JAS-SCLEA23-M5
メータアウト
M5×0.8
右側
50~150
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313638
JAS-SCLEA04-M3
メータアウト
M3×0.5
右側
50~150
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313647
JAS-SCLEA04-M5
メータアウト
M5×0.8
右側
50~150
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313656
JAS-SCLEA06-M5
メータアウト
M5×0.8
右側
50~150
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313665
JAS-SCLEA01-U10
メータアウト
10-32UNF
右側
50~150
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313674
JAS-SCLEA03-U10
メータアウト
10-32UNF
右側
50~150
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313690
JAS-SCLEB23-M3
メータアウト
M3×0.5
左側
50~150
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313699
JAS-SCLEB23-M5
メータアウト
M5×0.8
左側
50~150
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313708
JAS-SCLEB04-M3
メータアウト
M3×0.5
左側
50~150
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313717
JAS-SCLEB04-M5
メータアウト
M5×0.8
左側
50~150
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313726
JAS-SCLEB06-M5
メータアウト
M5×0.8
左側
50~150
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313735
JAS-SCLEB01-U10
メータアウト
10-32UNF
左側
50~150
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313744
JAS-SCLEB03-U10
メータアウト
10-32UNF
左側
50~150
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313760
JAS-SCLSA23-M3
メータイン
M3×0.5
右側
50~150
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313769
JAS-SCLSA23-M5
メータイン
M5×0.8
右側
50~150
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313778
JAS-SCLSA04-M3
メータイン
M3×0.5
右側
50~150
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313787
JAS-SCLSA04-M5
メータイン
M5×0.8
右側
50~150
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313796
JAS-SCLSA06-M5
メータイン
M5×0.8
右側
50~150
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313805
JAS-SCLSA01-U10
メータイン
10-32UNF
右側
50~150
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313814
JAS-SCLSA03-U10
メータイン
10-32UNF
右側
50~150
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25313830
JAS-SCLSB23-M3
メータイン
M3×0.5
左側
50~150
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ