傾斜面作業用ハーネス

傾斜面作業用ハーネス - ツヨロン(藤井電工)

ハーネス+ワークポジショニングで足場の不安定な急斜面での安全を確保。
1.転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付き。
2.水平型腿ベルトの採用により、腿バックルが腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。また拘束感が少なく、動きやすい。
3.ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式。
胸部、背部両X式なので、墜落阻止時に胸ベルトのずり上がりを抑止できます。
胴ベルト部が二重になっており、腰袋などの装着スペースを確保できます。
背中の吊りベルトにより、腰道具による胴ベルト背部のずり下がりを抑止します。

仕様一体型ハーネス/胸D環サイズM質量(g)約2860ベルト幅(mm)45バックルワンタッチ胴ベルト幅(mm)50吊りベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応ショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)45脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25308546TH-600-OT-M
80,100
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする