オート化学工業
オートンウレアックスHG
耐候性・耐摩耗性を併せ持つ防水コーティング材
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
防水性・耐候性・耐摩耗性
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25308555
-
グレー
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25308564
-
ライトグレー
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください