オート化学工業
オートンプライマー
耐候性・耐摩耗性を併せ持つ防水コーティング材
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
防水性・耐候性・耐摩耗性
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25308580
OP-55F
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください