ヴィンテージクッションチェア

ヴィンテージクッションチェア - 永井興産ヴィンテージクッションチェア - 永井興産ヴィンテージクッションチェア - 永井興産ヴィンテージクッションチェア - 永井興産ヴィンテージクッションチェア - 永井興産ヴィンテージクッションチェア - 永井興産ヴィンテージクッションチェア - 永井興産ヴィンテージクッションチェア - 永井興産

木目+レザー調のお洒落な折りたたみチェア
異素材を組み合わせたラフでヴィンテージな風合い。
場所を選ばず様々なシーンで使えるようデザインにもこだわりました。
座面・背もたれをスクエア型にすることですっきり美しい見栄えに。
柔らかいクッションはゆったり ぜいたくな座り心地で、長時間の作業やちょっとした休憩にもぴったり。
折りたたみ式なので使いたいときだけ取り出せて、急な来客時にも便利です。
シート張りなので、汚れてもさっと拭き取れてお手入れも簡単。
清潔に気持ち良く使えることは、チェアを選ぶときには重要なポイントですね。
使用時に安心な座面ロック機能付。
また、脚部はキャップ付でがたつきを軽減します。
座面ロック機能付
脚先キャップ付
折りたたみできます
背ありタイプ
届いてすぐに使える完成品

用途椅子.折りたたみいす.折りたたみチェア.パイプイス.会議イス.インテリアチェア.クッションチェア.軽量でスリムなのでリビングやダイニング・キッチンにも仕様完成品.木製.木目材質座面/合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム、脚/スチール幅(mm)350質量(kg)2.5高さ(mm)740奥行(mm)445耐荷重(kg)約80折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×100×845塗装座面/PVC貼り、脚/粉体塗装テイスト北欧.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ.インダストリアル.ミッドセンチュリー.ブルックリン.韓国インテリア
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25307889NK-0311台ブラウン475350×445×740
7,700
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25307898NK-0311台ナチュラル475350×445×740
7,700
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25307907NK-0311セット(6台)ブラウン475350×445×740
46,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25307916NK-0311セット(6台)ナチュラル475350×445×740
46,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする