曜日別特売

ベースチェア

ベースチェア - 永井興産ベースチェア - 永井興産ベースチェア - 永井興産ベースチェア - 永井興産ベースチェア - 永井興産ベースチェア - 永井興産ベースチェア - 永井興産ベースチェア - 永井興産

柔らかな座り心地、モノトーンカラーの折りたたみチェア
レザー調のシートにマットな質感のスチールを組み合わせてスタイリッシュに。
場所を選ばず様々なシーンで使えるようデザインにもこだわりました。
オールブラック/オールホワイトのモダンなカラーリングはお部屋をすっきりとした表情にしてくれます。
柔らかいクッションはゆったり ぜいたくな座り心地で、長時間の作業やちょっとした休憩にもぴったり。
折りたたみ式なので使いたいときだけ取り出せて、急な来客時にも便利です。
シート張りなので、汚れてもさっと拭き取れてお手入れも簡単。
清潔に気持ち良く使えることは、チェアを選ぶときには重要なポイントですね。
使用時に安心な座面ロック機能付。
また、脚部はキャップ付でがたつきを軽減します。
座面ロック機能付
脚先キャップ付
折りたたみできます
背ありタイプ
届いてすぐに使える完成品

用途椅子.折りたたみいす.折りたたみチェア.パイプイス.会議イス.インテリアチェア.クッションチェア.軽量でスリムなのでリビングやダイニング・キッチンにも仕様完成品.合成皮革張り材質座面/ウレタンフォーム、脚/スチール幅(mm)350質量(kg)2.3高さ(mm)760奥行(mm)450耐荷重(kg)約80折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×90×855塗装座面/PVC貼り、脚/粉体塗装テイスト北欧.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ.モノトーン.オフィス.韓国インテリア
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25308126NK-0211台ブラック490350×450×760
7,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308135NK-0211台ホワイト490350×450×760
7,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308144NK-0211セット(6台)ブラック490350×450×760
46,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308160NK-0211セット(6台)ホワイト490350×450×760
46,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする