曜日別特売

防災面 ヘルメット用

防災面 ヘルメット用 - SK11防災面 ヘルメット用 - SK11防災面 ヘルメット用 - SK11
(1件のレビュー)

ヘルメット取付用の防災面です。
ヘルメットを着用しての作業時に、飛散物などから顔を守る為の防災面です。
装着時にシールドの上げ下げが自在に行えます。
別売りのスペアシールド各種に用途に合わせて交換が可能です。

用途研磨加工、石材加工、製材加工、草刈り作業。形状防災面寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×210×200シールドクリアタイプ材質(面体)ABS材質(シールド)ポリカーボネイト内容量1個
注意
※高速飛来物が発生する作業には、安全メガネを必ず併用して下さい。使用前にキズ・変形・ネジのゆるみ等を点検して下さい。使用後は面体を綺麗にして保管して下さい。
※本製品の使用によって眼及び身体等への損傷の可能性がなくなることを保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25309289SFS-2Cクリア
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-11
用途: 高圧洗浄機作業時
その他業種

毎年高圧洗浄作業時苦労してるので、
高圧洗浄時に活用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする