SK11
紅 サポートベルトセット
深紅に染まる逸品「紅」シリーズのサポートベルトセットです。
サポートベルトとサスペンダーセットです。
裏側メッシュ素材&滑り止め加工です。
クッション付きサスペンダーで快適に。
用途
腰袋・工具の携帯、腰の負担の軽減。
材質
ナイロン PVC ポリエステル
幅(mm)
140
色
レッド
質量(g)
約565
ベルト長さ(mm)
800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約140×800×80
内容量
1個
注意
※バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないで下さい。
※腰をかがめたり、飛び跳ねたりすると工具が脱落する恐れがあります。
※市販の安全コードと併用して下さい。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近付けてのご使用はおやめ下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25309894
SKC2-8RD
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください