SK11
黒 ペンインパクトケース
こだわりの質感のカーボンレザー調「黒」シリーズのペンインパクト用ケースです。
安全コードを取り付け自在にスライドが可能です。
内側に樹脂板補強を施し、型崩れしにくいです。
用途
ペン型インパクトドライバーの収納。
材質
ナイロン PVC ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×270×60
対応
60mm幅ベルトまで対応
内容量
1個
注意
※バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないで下さい。
※腰をかがめたり、飛び跳ねたりすると工具が脱落する恐れがあります。
※市販の安全コードと併用して下さい。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近付けてのご使用はおやめ下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25309910
SKC2-1BK
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください