SK11
黒 腰袋2段
こだわりの質感のカーボンレザー調「黒」シリーズの腰袋2段です。
回転式安全コード取り付け金具がついています。
Y型ハーネス対応のベルトスリットが入っています。
用途
ツールの収納・携帯。
材質
ナイロン PVC ポリエステル
形状
2段
色
ブラック
質量(g)
約305
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約200×240×120
対応
60mm幅ベルトまで対応
内容量
1個
注意
※バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないで下さい。
※腰をかがめたり、飛び跳ねたりすると工具が脱落する恐れがあります。
※市販の安全コードと併用して下さい。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近付けてのご使用はおやめ下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25309928
SKC2-3BK
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください