腰袋3段

腰袋3段 - E-Value腰袋3段 - E-Value腰袋3段 - E-Value腰袋3段 - E-Value

洗練されたスタイルで高品質、圧倒的なコストパフォーマンスの腰袋3段です。
着脱式ループベルト方式で後付けや取り外しが簡単です。

用途ツールの収納・携帯。材質ポリエステル形状3段質量(g)約240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約190×230×120対応60mm幅ベルトまで対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25310174EBH-7チャクダツシキ
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする