SK11
ツールホルダーロックカラビナ
後付け・取り外しが簡単なツールホルダーシリーズです。
着脱式ループベルト方式で後付けや取り外しが簡単です。
用途
ツールの携帯。
材質
本体:ポリエステル カラビナ:アルミ
質量(g)
約60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約50×120×50
対応
60mm幅ベルトまで対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25310199
STH2-2チャクダツシキ
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください