ツールホルダーラチェット差し

ツールホルダーラチェット差し - SK11ツールホルダーラチェット差し - SK11ツールホルダーラチェット差し - SK11ツールホルダーラチェット差し - SK11

後付け・取り外しが簡単なツールホルダーシリーズです。
着脱式ループベルト方式で後付けや取り外しが簡単です。

用途ツールの収納・携帯。材質本体:ポリエステル質量(g)約75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×230×40対応60mm幅ベルトまで対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25310235STH2-6チャクダツシキ
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする