SK11
ミニレベルケース
後付け・取り外しが簡単なミニレベルケースです。
着脱式ループベルト方式で後付けや取り外しが簡単です。
用途
ツールの収納・携帯。
材質
本体:ポリエステル
対応
60mm幅ベルトまで対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25310278
STH2-10チャクダツ
S
約117
約70×210×40
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25310287
STH2-11チャクダツ
M
約125
約70×230×40
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください