曜日別特売

小型腰袋2段

小型腰袋2段 - SK11小型腰袋2段 - SK11小型腰袋2段 - SK11小型腰袋2段 - SK11小型腰袋2段 - SK11小型腰袋2段 - SK11小型腰袋2段 - SK11小型腰袋2段 - SK11

強度とデザイン性・フィット感を重視したプロスペックシリーズです。
ベルト通し部分は、ベルト素材を採用ししなやかにフィットします。

用途ツールの収納・携帯。材質ポリエステル形状2段レッド質量(g)約220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150×210×110対応60mm幅ベルトまで対応内容量1個
注意
※バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないで下さい。腰をかがめたり、飛び跳ねたりすると工具が脱落する恐れがあります。市販の安全コードと併用して下さい。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近付けてのご使用はおやめ下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25310375PRO-RD10
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする