サポートベルト

サポートベルト - SK11サポートベルト - SK11サポートベルト - SK11サポートベルト - SK11

強度とデザイン性・フィット感を重視したプロスペックシリーズです。
腰の負担を軽減するメッシュクッションを使用しています。

用途腰の負担を軽減するサポートベルト。材質ポリエステル幅(mm)140レッド質量(g)約440ベルト長さ(mm)800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×800×30内容量1個
注意
※バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないで下さい。腰をかがめたり、飛び跳ねたりすると工具が脱落する恐れがあります。市販の安全コードと併用して下さい。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近付けてのご使用はおやめ下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25310445PRO-RD17
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする