腰袋3段L

腰袋3段L - SK11腰袋3段L - SK11腰袋3段L - SK11腰袋3段L - SK11腰袋3段L - SK11腰袋3段L - SK11腰袋3段L - SK11腰袋3段L - SK11
(1件のレビュー)

水に強い、PVCラミネートコーティング素材を使用しているシュバルツシリーズです。
雨の日や水気の多い場所での作業に最適です。

用途ツールの収納・携帯。材質ポリエステル形状3段質量(g)約440寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×260×160対応60mm幅ベルトまで対応内容量1個
注意
※バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないで下さい。腰をかがめたり、飛び跳ねたりすると工具が脱落する恐れがあります。市販の安全コードと併用して下さい。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近付けてのご使用はおやめ下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25310725SWZ-12
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25310725
2023-05-16
用途: ちょっと大き過ぎましたが造りは良いです
その他業種

実物を見ると想定より大き過ぎましたが、造りはしっかりしているので良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする