ペンドラフック マキタ用

ペンドラフック マキタ用 - SK11ペンドラフック マキタ用 - SK11ペンドラフック マキタ用 - SK11ペンドラフック マキタ用 - SK11ペンドラフック マキタ用 - SK11

ペンインパクトドライバーの携帯に便利です。
ペンドラフックを付けたままでバッテリー交換可能です。
グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。
本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。

用途ペンインパクトドライバーの携帯。材質グラスファイバー入強化樹脂対応機種【マキタペンインパクトドライバ】TD022D、TD021D、【マキタペンドライバドリル】DF012D、DF010D内容量1個
注意
※この商品をペンドライバ以外には使用しないでください。またペンドライバには落下防止用コードを取り付けてください。樹脂の経年劣化による割れ等が生じた場合、速やかに使用をやめてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25310987SPH-M-A
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする