SK11
インパクトフックヘッド40V
右手・左手兼用のインパクトフックです。
作業性と安定性のヘッドタイプです。
一瞬で腰回りのフックに簡単着脱できます。
用途
インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。
適合機種
マキタ40Vmax充電式インパクトドライバーTD001用
材質
フック部分:スチール サイドバー:ステンレス
タイプ
右手・左手兼用
内容量
1個
注意
※ご使用の際は、市販の落下防止安全コードを必ず電動工具本体に取り付けてご使用ください。固定用ネジは確実に締め付けて、フックが固定されていることを確認してからご使用ください。ご使用前には毎回ネジのゆるみがないことを確認してからご使用ください。本来の使用用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25310996
SIH-M-H-40Vmax
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください