SK11
オートロックカラビナ
(1件のレビュー)
ゲートをひねってロックを解除、戻すとがっちりオートロックできるカラビナです。
アルミ製で軽量です。
用途
腰回りの工具などの吊り下げ。
材質
アルミ二ウム
寸法(mm)
8×80
使用荷重(kg)
50
破断荷重(kg)
最大:500
ロック機能
あり
内容量
1個
注意
※使用荷重以上での使用は絶対におやめください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25311048
SALC-880BK
ブラック
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
25311057
SALC-880SL
シルバー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
25311066
SALC-880BL
ブルー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください