オートロックカラビナ HG

オートロックカラビナ HG - SK11オートロックカラビナ HG - SK11オートロックカラビナ HG - SK11オートロックカラビナ HG - SK11オートロックカラビナ HG - SK11オートロックカラビナ HG - SK11

ゲートをひねってロックを解除、戻すとがっちりオートロックできるカラビナです。
アルミ製で軽量です。

用途腰回りの工具などの吊り下げ。材質アルミ二ウム寸法(mm)10×110使用荷重(kg)100破断荷重(kg)最大:1000ロック機能あり内容量1個
注意
※使用荷重以上での使用は絶対におやめください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25311075SALC-10110BKブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
25311084SALC-10110SLシルバー
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
25311100SALC-10110BLブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする