SK11
小型腰袋2段
腰回りとツールをFullCompleteします。
安全コードの取り付けに便利なD環ハトメもついています。
D環付き安全コードの取り付けに便利です。
用途
道具・小物の収納。
材質
ポリエステル
形状
2段
質量(g)
約240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約160×250×90
対応
60mm幅ベルトまで対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25311434
SPD-HG4-JY
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください