曜日別特売

鳶用腰袋インナーポケット付

鳶用腰袋インナーポケット付 - SK11鳶用腰袋インナーポケット付 - SK11鳶用腰袋インナーポケット付 - SK11鳶用腰袋インナーポケット付 - SK11鳶用腰袋インナーポケット付 - SK11鳶用腰袋インナーポケット付 - SK11鳶用腰袋インナーポケット付 - SK11鳶用腰袋インナーポケット付 - SK11

腰回りとツールをFullCompleteします。
水平器、ミニカッター、マーカーなどが収納できるインナーポケットが付いています。
安全コードの取り付けに便利なD環ハトメもついています。
D環付き安全コードの取り付けに便利です。

用途ツールの収納・携帯。材質ポリエステル対応60mm幅ベルトまで対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25311459SPD-HG6-JYM約317約200×250×90
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25311468SPD-HG7-JYL約438約230×280×120
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする