SK11
サポートベルト
腰回りとツールをFullCompleteします。
立体エアークッションが腰にフィットします。
可動式ベルトループです。
用途
腰袋や道具を腰回りにつける事による、ベルトの喰い込み防止と腰痛対策。
材質
ポリエステル
幅(mm)
150
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ベルト長さ(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25311477
SPD-HG8-JY
約340
700
約150×700×40
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
25311486
SPD-HG9-JY
約366
800
約150×800×40
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください