SK11
角型スタンドバッグDX
カーボン調素材で水濡れや汚れに強いです。
ワイヤーで自立、使わない時はコンパクトにたためます。
前面ポケット3、内側ポケット3個付きです。
用途
道具の収納。
仕様
底足付き・ショルダーベルト付き
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
330×280×210
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25311775
SKB-PDX-BK
330×280×210
ブラック
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
25311784
SKB-PDX-SL
330×280×210
シルバー
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25311800
SKB-PDX-RD
330×280×210
レッド
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください