ワーカーズエコバッグ

ワーカーズエコバッグ - SK11ワーカーズエコバッグ - SK11ワーカーズエコバッグ - SK11ワーカーズエコバッグ - SK11ワーカーズエコバッグ - SK11ワーカーズエコバッグ - SK11ワーカーズエコバッグ - SK11ワーカーズエコバッグ - SK11

腰回りに装着できる、働く男のエコバッグです。
カラビナ付きで腰回り・ベルトループ・キーホルダーなどに装着可能なので携帯に便利です。
コンビニ袋の形状、大きさです。
無造作にギュギュっと小袋に収納でき、たたむ面倒がありませんので気軽に使えます。

用途腰回り、ベルトループ、キーホルダーなどに装着可能なエコバッグ。仕様カラビナ付き材質ポリエステル内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25311845ADP-1-S-BKブラックお弁当箱サイズ(285×165×346)
オープン
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25311854ADP-2-S-GRYグレーお弁当箱サイズ(285×165×346)
オープン
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25311870ADP-3-S-NVネイビーお弁当箱サイズ(285×165×346)
オープン
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25311879ADP-4-M-BKブラックスタンダードMサイズ(230×120×410)
オープン
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25311888ADP-5-M-GRYグレースタンダードMサイズ(230×120×410)
オープン
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25311897ADP-6-M-NVネイビースタンダードMサイズ(230×120×410)
オープン
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25311924ADP-9-L-NVネイビースタンダードLサイズ(300×150×520)
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
25311906ADP-7-L-BKブラックスタンダードLサイズ(300×150×520)
オープン
取扱い終了
返品不可
25311915ADP-8-L-GRYグレースタンダードLサイズ(300×150×520)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする