BRIDGE
熱収縮チューブセット
8種類150Pのケースセット。VW-1規格
用途
電線およびハーネスの保護、絶縁
セット内容
2Φ-30mm(40本)、3Φ-60mm(40本)、4Φ-60mm(20本)、5Φ-60mm(15本)、6Φ-60mm(11本)、8Φ-100mm(8本)、10Φ-100mm(8本)、14Φ-100mm(8本)
材質
ポレオレフィン
使用温度範囲(℃)
-55~125
収縮温度
84~120℃
収縮率(%)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25311967
PC-072
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください