曜日別特売

3ヶ口延長コード

3ヶ口延長コード - ノア[照明]3ヶ口延長コード - ノア[照明]3ヶ口延長コード - ノア[照明]
(1件のレビュー)

トラッキング防止機能付きの3個口タップ。差込口には熱に強いユリア樹脂を使用しています。角度を変えられるフリープラグ採用。
1m、2m、3m、5mのバリエーションがあります。

ホワイトコンセント形状2P機能トラッキング防止コンセント仕様2P・1.5A・125Vプラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり内容量1台
注意
※機器の最大消費電力の合計1500W以下でご使用ください。※タップ、延長コードには寿命があります。傷んでいたら使用せず新しいものに交換してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25316849NC-5301 WH31
オープン
759
835(税込)
当日出荷
25316858NC-5302 WH32
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
25316867NC-5303 WH33
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
25316876NC-5305 WH35
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25316858
2023-10-29
用途: 顧客サービス
日鋼産業株式会社サービス業

はじめての商品でしたので不安でしたが、そこそこ良かったです。あとは耐久性でしょうか?しばらく使用してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする