曜日別特売

【法人向け 5年保証】 USB3.2Gen1外付けHDD(IODATA NAS「LAN DISK」バックアップ用)

【法人向け 5年保証】 USB3.2Gen1外付けHDD(IODATA NAS「LAN DISK」バックアップ用) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)【法人向け 5年保証】 USB3.2Gen1外付けHDD(IODATA NAS「LAN DISK」バックアップ用) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)【法人向け 5年保証】 USB3.2Gen1外付けHDD(IODATA NAS「LAN DISK」バックアップ用) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)【法人向け 5年保証】 USB3.2Gen1外付けHDD(IODATA NAS「LAN DISK」バックアップ用) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

本商品はI ・O DATA社製NAS「LAN DISK H」「LAN DISK X」及び「LAN DISK A」のバックアップ用ハードディスクです。専用フォーマット済みのため、ご購入後すぐにお使いいただけます。
24時間連続稼働が可能な高信頼NAS用ハードディスクを搭載し、長期5年保証付き。1TBから最大16TB(※16TBは受注生産)の大容量モデルをラインアップしているため、お使いの「LAN DISK」の容量にあわせてお選びいただけます。
また、独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するため、ハードディスクの温度上昇をおさえ、故障リスクを軽減します。
内蔵電源タイプでACアダプターがないので、コンセント周りもスッキリ配線可能です。

ブラック使用温度範囲(℃)0~40電源内蔵対応OSChromeOS、Windows10・11、Windows Server2012・2012R2・2016・2019・2022コネクタ形状USB(Bコネクタ)×1外寸(mm)W45×D216×H155(突起部含まず)対応機種I ・O DATA製NAS「LAN DISK」、Windowsパソコン、ChromebookインターフェースUSB3.2Gen1、USB2.0動作環境USB3.2Gen1(USB3.0)もしくはUSB2.0ポートを装備した機種フォーマット形式ext4定格電圧 AC V100 (50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合設置条件縦置き/横置き湿度範囲(%)20~80(結露無き事)グリーンマーク認定内容量1台
注意
※起動用ドライブとしてはご使用いただけません。※サスペンド、レジュームなどの省電力機能はご利用いただけない場合があります。※サポートソフト及び対応ソフトのインストールにはダウンロードが必要なため、インターネット接続環境が必要です。※USB3.2Gen1でご使用いただくにはUSBポート及びOS(ドライバ)がUSB3.2Gen1に対応している必要があります。対応していない場合はUSB2.0として動作します。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25317016HDJA-UTN1/LDB181
33,300
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25317025HDJA-UTN2/LDB182
38,900
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25317034HDJA-UTN3/LDB1.183
43,300
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25317050HDJA-UTN4/LDB1.184
51,100
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25317059HDJA-UTN6/LDB1.186
78,000
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25317068HDJA-UTN8/LDB1.3108
90,300
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25317077HDJA-UTN12/LDB1.31012
130,700
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする