曜日別特売

Tsuri Care 釣りケア 魚臭撃退

Tsuri Care 釣りケア 魚臭撃退 - タネ・マキ

保湿成分
柿渋エキス(カキタンニン)配合
医薬部外品
薬用ハンドソープ【洗浄+殺菌+消毒】
魚を触ったあとの手洗いに!魚の脂や魚臭をさっぱり洗い落とします。

用途ポンプを押すと泡になって出てきます。適量を手に広げて洗い、その後よくすすぐ。容器を振らずに置いたまま使う。タイプ液体商品タイプ本体成分その他:精製水、カリウム石けん用素地、濃グリセリン、ジプロピレングリコール、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ラウリン酸アミドプロピルベタイン液、ゲラニオール変性アルコール、カキタンニン、1,3ーブチレングリコール、乳酸ナトリウム液、エデト酸四ナトリウム四水塩、塩化ナトリウム、クエン酸、香料容量(mL)250有効成分イソプロピルメチルフェノール医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
<使用上の注意>※極端な高温や低温、直射日光を避け、安定した場所に立てて保管する。
※子供やペットの手の届くところに置かない。
※湿しん、皮膚炎(かぶれ・ただれ)等の皮膚障害があるときは、悪化させるおそれがあるので使用しない。
※肌に合わないとき、かぶれたり、刺激を感じたときには使用を中止し、皮膚科専門医等に相談する。
※目に入らないように注意する。万一目に入ったときは、こすらず直ちに水で洗い流す。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25317287薬用ハンドソープ250
780
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする