曜日別特売

ワークライト用三脚

ワークライト用三脚 - ZEFULSワークライト用三脚 - ZEFULS
(1件のレビュー)

投光器やクリップ付き作業灯に最適

用途ワークライト用質量(kg)2.3耐荷重(kg)20本体寸法(mm)約630外径(Φmm)(第一支柱)38、(第二支柱)32、(第三支柱)25、(脚部)25最高高さ(mm)最大1560内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25427589ZA-WS150
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: 夜間の全ての現場作業
株式会社クラフトワーク建設業・工事業

高さが状況に合わせて調整できるところが良い
コンパクトにたため持ち運びしやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする