ZEFULS
LED投光器 モンスターライト
持ち運びやすい一体型ハンドル
2WAYコンセント
濡れても安心の防水型
用途
工事作業、明るさを求める作業現場、アウトドア、スポーツ
寸法(mm)
295×185×320
質量(kg)
2.3
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
87
ケーブル長(m)
3
使用温度(℃)
-20~60
保護等級
IP65
色温度(K)
6000
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内外
明るさ(Lm)
約10000
電球の種類
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25427598
ZA-US100
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください