ZEFULS
スライドワークライト
ハンズフリーで作業効率アップ。強力マグネット・吊下げで使用できるシーンの幅が広がります。
用途
ワークライト用
質量(g)
120
光源
COB、SMD
電池
アルカリ乾電池 単4×4本(別売)
フック
○
使用場所
屋内
マグネット
○
明るさ(Lm)
COB/約180、SMD/約60
点灯時間(時間)
COB/約3.5、SMD/約6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25427668
ZA-SW180
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください