曜日別特売

折りたたみライト ORION

折りたたみライト ORION - ZEFULS折りたたみライト ORION - ZEFULS

バーライト、トップライト、スポットライトの3種類のライトを搭載
バーライトは、視認性の高い白色LEDと目に優しくアウトドアでも活用できる暖色LEDの2種類
本体底部にはフック、強力マグネット、40mmクランプを搭載
場所を選ばず取り付け可能!!
作業現場、アウトドア、防災など様々なシーンで使いやすい仕様となっています。

用途ワーク、現場、釣りやアウトドアスポーツ、夜間作業時付属品充電用USBケーブル×1、取扱説明書×1質量(g)180電源(V)リチウムポリマー電池3.7フック充電時間(時間)4充電方式USB-C使用場所屋内マグネット充電定格入力(V/A)5/1明るさ(Lm)(バーライト白色)400、(バーライト暖色)350、(スポットライト)50、(トップライト)160電球の種類LED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25427677ZA-OR400
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする