自在3灯式LED ギドライト

自在3灯式LED ギドライト - ZEFULS自在3灯式LED ギドライト - ZEFULS

トランスフォーム自由自在! 三灯式の充電式LED投光器。
付属の三脚に取り付け可能。本体底部にはマグネット&フックを搭載しています。屋内外、作業現場、アウトドアなど様々なシーンで便利なLEDワークライト。

用途屋内外のワーク、作業現場、アウトドア寸法(mm)660×80×80(伸長時1290)質量(g)1950電源(V)リチウムポリマー電池 3.7入力5V2A保護等級IP54相当色温度(K)4000/6000充電時間(時間)6電源タイプ充電式使用場所屋内外明るさ(Lm)700/1200/2000光色暖色/白色電球の種類LED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25427686ZA-GL2000
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする