テレビドアホン みはり自動録画機能付き

テレビドアホン みはり自動録画機能付き - アイリスオーヤマテレビドアホン みはり自動録画機能付き - アイリスオーヤマテレビドアホン みはり自動録画機能付き - アイリスオーヤマテレビドアホン みはり自動録画機能付き - アイリスオーヤマテレビドアホン みはり自動録画機能付き - アイリスオーヤマテレビドアホン みはり自動録画機能付き - アイリスオーヤマテレビドアホン みはり自動録画機能付き - アイリスオーヤマテレビドアホン みはり自動録画機能付き - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。
画面に映っている画像の違いを自動で検知して録画を開始します。※microSDカード(別売)挿入時のみ。
見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。

付属品壁掛け用小ねじ×2、壁掛け用木ねじ×2材質難燃樹脂ホワイト/ガンメタリック質量(g)【親機】420、【子機】220取付方式【親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属)、【子機】露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合消費電力(W)【親機】手動録画モード時・待機時/動作時:約1.5/約6、自動録画モード時・待機時/動作時:約5/約6電源【子機】モニター付親機より供給電圧(V)(50/60Hz)【親機】AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【親機】129×29×169、【子機】97×36×129使用周囲温度(℃)【親機】0~40、【子機】-10~+50電源タイプ電源コード式画面サイズ【親機】約4.3型カラー液晶ディスプレイ通話方式【親機】音声交互自動切替方式周囲湿度(%)90以下内容量1台
関連資料:(2.88MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※microSDカードは別売になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25427738TD-SM3010-WSH
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

テレビドアホン 安心機能のご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25427738
2026-01-05
用途: 留守でも来訪者が誰かわかる
農・林・水産業

留守の来訪者に連絡が取れて、来訪者とのコミュニケーションが取れて、良かった

対象商品 : 25427738
2025-05-06
用途: 入り口呼び出しチャイム
卸売・小売業

電気工事が必要なドアホンです。高性能なので防犯対策に活躍しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする