バス置き去り防止装置 車内確認ブザー 補助金対象商品 認定番号:A-007

バス置き去り防止装置 車内確認ブザー 補助金対象商品 認定番号:A-007 - TCIバス置き去り防止装置 車内確認ブザー 補助金対象商品 認定番号:A-007 - TCIバス置き去り防止装置 車内確認ブザー 補助金対象商品 認定番号:A-007 - TCIバス置き去り防止装置 車内確認ブザー 補助金対象商品 認定番号:A-007 - TCIバス置き去り防止装置 車内確認ブザー 補助金対象商品 認定番号:A-007 - TCIバス置き去り防止装置 車内確認ブザー 補助金対象商品 認定番号:A-007 - TCIバス置き去り防止装置 車内確認ブザー 補助金対象商品 認定番号:A-007 - TCIバス置き去り防止装置 車内確認ブザー 補助金対象商品 認定番号:A-007 - TCI

通園バスの置き去り防止システム「置き去り防止車内確認ブザー」
エンジン停止後、5分以内に車内後部のスイッチを押さなければ、ブザー音を鳴らす仕組みで、強制的に車内後方への移動を促し、車内確認をさせるシステムです。
2023年4月1日より幼稚園の送迎バス車両に対して、園児の置き去り防止装置の設置が義務化。
当製品は「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(国土交通省)」において規定された主な要件を満たしています。(認定番号:A-007)
※補助金申請の詳細は政府や各自治体の案内をご確認ください。
降車時確認式(押しボタン式)のシステム
車両のエンジン停止後、「席に人がいないか確認し、後方ボタンを押してください。」という音声ガイダンスが5分間連続して流れ続け、運転者等に車内の確認を促します。
車内後方に設置された「下車確認ボタン(赤)」を押すと、音声ガイダンスが停止します。
5分以内に確認を行わないとブザー警報が作動
エンジン停止後、音声ガイダンスが流れ、その後5分以内に、「下車確認ボタン(赤)」を押さないと、大音量のブザーで車外に警報します。
エンジン停止後、車内確認を忘れて車両を離れた場合に、置き去りの可能性があることを想定し、車外に警報するといった仕組みです。
万が一の置き去り時に備えた非常用ボタン
乗員が車内に閉じ込められた場合に備え、強制的に大音量ブザーを作動させる「非常ボタン(黄)」も搭載しています。
もし幼い子どもが取り残されてしまった場合、力が足りず、自力でクラクションを鳴らすことができないことを想定し、子どもの力でも簡単に押せるような設計になっています。
もちろん子どもの手が届く位置に設置しますが、エンジン停止時のみ作動するボタンとなっており、子どもがいたずらで押してしまうリスクにも対応しています。
子どもがいたずらできない位置に設置
バスの乗員が幼児などの子どもである場合を想定し、いたずらで「下車確認ボタン(赤)」を押してしまわないよう、送迎バスなどの車両では、比較的高い位置に設置します。
車内の温度変化に備えた耐久性
夏季、冬季の車内の温度変化に備え、当製品の耐久温度は「-30℃~85℃」となっております。
また、車室内に取り付ける製品ですが、防水規格IP40を取得しています。車内の粉塵対策や、バスの乗員が幼児などの子どもである場合を想定し、いたずらで装置を舐めてしまうことを考慮しています。
車内の確認漏れを防止する機能
万が一運転手の方が下車確認ボタンを押し忘れた場合でも、車外警報を発して子どもたちの置き去りの可能性があることを車外に知らせる機能も搭載しております。
エンジン停止後より5分以上経過しても下車確認ボタンが押されていない場合、外部スピーカーより大音量の警告音が発報されます。
KC認証を取得
KC認証とは、韓国の電波法、電気通信基本法、電気用品安全管理法、品質管理および工業製品安全管理法に基づき、それぞれの対象製品に対して適合性が検証されたことを認めたものです。
当製品は、アメリカや韓国など、すでに置き去り防止の安全装置が義務化されている国と同じレベル方式の、品質基準をクリアしています。
国土交通省ガイドライン基準クリア
SOS-0006は国土交通省が策定したガイドラインに適合した製品であり、
『送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置リスト』に掲載されている製品となります。また当装置は『JATA 公益財団法人 日本自動車輸送技術協会』より認定を受けた高品質の製品となります。

用途通園バスの置き去り防止システム質量(g)本体:約138(ケーブル含まず)、車外警報機:約190(ケーブル含まず)外形寸法(mm)本体:約114×88×30.5、車外警報機:約68×73×74騒音値(dB)110±8消費電力(mA)システムON:(12V)最大約25/(24V)最大約15、安全モード:(12V)最大約120/(24V)最大約60、非常モード(12V):最大約800/(24V)最大約550防塵防水性能本体:IP40、車外警報機:IP54動作温度(℃)-30~85動作電圧(V)DC12~24内容量1セット
関連資料:(2.55MB)
注意
※当製品は別途取付が必要となります。当品番には取付サービスは付帯しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25433390SOS-0006
オープン
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません

商品説明動画

【認定番号取得】送迎バス置き去り防止装置 車内確認後方ブザー SOS-0006 デモ動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする