曜日別特売

荷締めベルト S字フックタイプ

荷締めベルト S字フックタイプ - FREAK(フリーク)荷締めベルト S字フックタイプ - FREAK(フリーク)荷締めベルト S字フックタイプ - FREAK(フリーク)荷締めベルト S字フックタイプ - FREAK(フリーク)荷締めベルト S字フックタイプ - FREAK(フリーク)荷締めベルト S字フックタイプ - FREAK(フリーク)荷締めベルト S字フックタイプ - FREAK(フリーク)
(1件のレビュー)

カムバックル式オープンフックの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。
荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25SH250 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)

用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:35×50×14ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)250端末仕様S字フック破断荷重(kg)500材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5内容量1本
注意
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
※本製品で玉掛作業はできません。
※本製品は、化学薬品用ならびに耐熱用ではありません。
※付属の説明書をいつでも読めるように保管し、熟読してからご使用ください。
※注意事項を守らず、誤った使用上の事故や損害について、メーカーは一切の責任を負いません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト長さ巻取側(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25434844750241
オープン
719
791(税込)
当日出荷
25434860750252
オープン
799
879(税込)
当日出荷
25434869750263
オープン
889
978(税込)
当日出荷
25434878750274
オープン
949
1,044(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
25434887750285
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
25434896750296
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25434860
2024-07-28
用途: コンテナのラッシング
小山農園農・林・水産業

軽量物のラッシングに使用してますが、使いやすくてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする