曜日別特売

コードレス丸のこ 本体のみ

コードレス丸のこ 本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ 本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ 本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ 本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ 本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ 本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ 本体のみ - BOSCH(ボッシュ)

コード式換算1800W相当のハイパワーBITURBOシリーズです
左勝手仕様のコードレス丸のこです
ブラシレスモーター採用
人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン採用
バッテリーと充電器は別売です

用途木材の切断付属品六角棒レンチ、平行ガイド、丸のこ刃(184mm、48山)×1枚質量(kg)4.1回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×291×207ノコ刃外径(Φmm)184~190最大切込深さ(mm)(45°時)49最大切込深さ(mm)0°:70、50°:44取付穴径(Φmm)のこ刃:20RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~2.0内容量1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノコ刃外径(Φmm)
最大切込深さ(mm)
定格電圧(V)
最大切込深さ(mm)(45°時)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25436287GKS18V-70LH184~1900°:70、50°:44DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)49
72,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする