曜日別特売

コードレス丸のこ 本体のみ

コードレス丸のこ 本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ 本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ 本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ 本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ 本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ 本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ 本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ 本体のみ - BOSCH(ボッシュ)

最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利
作業効率を高めるブレーキ付
EMPがモーターを過負荷から保護
ブラシレスモーター採用
バッテリーを守るECP機能搭載
LEDライト付

用途木材の切断質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)41最大切込深さ(mm)0°:57、50°:37取付穴径(Φmm)のこ刃:20RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~1.8内容量1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ノコ刃外径(Φmm)
最大切込深さ(mm)
定格電圧(V)
最大切込深さ(mm)(45°時)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13420620GKS18V-57-2H1650°:57、50°:37DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)41平行ガイド×1、サンプルチップソー×1
41,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25436296GKS18V-57-2LH1650°:57、50°:37DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)41六角棒レンチ、平行ガイド、丸のこ刃×1枚
46,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする