曜日別特売

コードレスシェア 本体のみ

コードレスシェア 本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレスシェア 本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレスシェア 本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレスシェア 本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレスシェア 本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレスシェア 本体のみ - BOSCH(ボッシュ)

作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です
コード式700W相当のハイパワーです
エルゴノミクスデザインで操作性がUP
メタルフランジ採用で耐久性がUP
バッテリーを守るECP機能搭載です

用途切りくずなしでの板金の切断※直線と曲線の切断に適しています。質量(kg)1.6定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×148ストローク数(min-1[回/分])3200能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.2最小切断半径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)切断7.5内容量1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25436314GSC18V-16EH
93,500
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする