曜日別特売

コードレスオービタルサンダー 本体のみ

コードレスオービタルサンダー 本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレスオービタルサンダー 本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレスオービタルサンダー 本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレスオービタルサンダー 本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレスオービタルサンダー 本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレスオービタルサンダー 本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレスオービタルサンダー 本体のみ - BOSCH(ボッシュ)コードレスオービタルサンダー 本体のみ - BOSCH(ボッシュ)

3種類のパッド標準付属で様々な作業に対応できます
コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です
握りやすいソフトラバーグリップです
電子無段変速

用途木材、プラスチック、金属などの平らな面の研磨作業付属品ダストバッグユニット、ラバーパット(正方形、長方形、三角形)各種1個、ベースプレート(正方形、長方形、三角形)各種1個、ペーパー(正方形、長方形、三角形)各種1枚、パンチングツール、ケース(L-BOXX136N)回転数(min-1[r.p.m])6000~11000プレート寸法(mm)(正方形)100×110、(長方形)80×130、(三角形)100×150ペーパー寸法(mm)クランプ式(正方形のみ)115×140、マジック式(正方形)115×107、(長方形)80×133、(三角形)100×150ストローク数(min-1[回/分])12000~20000オービットダイヤ(mm)軌道:1.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
オービットダイヤ(mm)
振動3軸合成値(m/s2)
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25436330GSS10.8V-13H6000~11000軌道:1.6サンディング3.60.8196×110×131DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
46,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25436339GSS18V-13H6000~11000軌道:1.6サンディング3.41.1226×110×131DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
51,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする