曜日別特売

SDSプラスハンマードリルアダプター

SDSプラスハンマードリルアダプター - BOSCH(ボッシュ)SDSプラスハンマードリルアダプター - BOSCH(ボッシュ)SDSプラスハンマードリルアダプター - BOSCH(ボッシュ)SDSプラスハンマードリルアダプター - BOSCH(ボッシュ)SDSプラスハンマードリルアダプター - BOSCH(ボッシュ)

フレキシクリックアダプター:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です
ドリルドライバーを本格的なSDSプラスハンマードリルに変換可能なアダプターです
新開発の打撃システムにより、硬いコンクリートでも穴あけ可能です
適応機種:GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH

用途コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ付属品深さゲージ、サイドハンドル質量(g)800回転数(min-1[r.p.m])0~2100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×58×58打撃数(min-1[回/分])0~5900能力(Φmm)コンクリート10打撃力(J)1RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時<12.4(GSR18V-90FC)、14(GSR18V-ECFC2)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25436366GFA18-H2
28,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする