曜日別特売

ハンマードリル SDSプラスシャンク

ハンマードリル SDSプラスシャンク - BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル SDSプラスシャンク - BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル SDSプラスシャンク - BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル SDSプラスシャンク - BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル SDSプラスシャンク - BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル SDSプラスシャンク - BOSCH(ボッシュ)

クラス最速の穴あけスピード
電子無段変速
正転逆転機構
破つり作業が可能な3モード

用途コンクリートの穴あけ、破つり付属品キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ質量(kg)2.7電源(V)AC100(50-60Hz)消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×215×95打撃数(min-1[回/分])0~4000コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート26シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)2.7RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ能力(Φmm)80(ダイヤモンドコア)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25436375GBH2-26
43,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする