曜日別特売

コードレスエアポンプ

コードレスエアポンプ - BOSCH(ボッシュ)コードレスエアポンプ - BOSCH(ボッシュ)コードレスエアポンプ - BOSCH(ボッシュ)コードレスエアポンプ - BOSCH(ボッシュ)コードレスエアポンプ - BOSCH(ボッシュ)コードレスエアポンプ - BOSCH(ボッシュ)コードレスエアポンプ - BOSCH(ボッシュ)コードレスエアポンプ - BOSCH(ボッシュ)

ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスエアポンプです。
最大10.3BARの空気圧と毎分30Lの吐出量でスピーディーな作業を可能にしたコードレス空気入れです
手元を照らすLEDライトと照明付ディスプレイで暗所でも使いやすい
フレキシブルに使える67cmの圧力ホース、付属のバルブアダプタ―も本体に一体収納できます

用途自転車のタイヤの空気入れ、サッカーボール等への空気入れ、浮き輪などの遊具への空気入れ付属品米式バブル用アダプター(本体装着済み、用途:マウンテンバイク用)、英・仏式バルブ用アダプター(用途:シティサイクル、ロードバイク用)、ボール用ニードルアダプター(用途:各種ボール用)、遊具用テーパーアダプター(用途:ビーチボール、浮き輪用)質量(g)420定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×205×75最大吐出量(L/min)(無負荷)30単位空気圧:bar/kPa/PSI の3種切替機能ホース長さ(cm)圧力:67RoHS指令(10物質対応)対応空気圧(kPa[psi])最大1030/150(10.3bar)内容量1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25436384UPUMP118H
11,400
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする