ホーン

ホーン - DENSO(デンソー)
(1件のレビュー)

薄さ65mmのスリムボディから、ECE基準のクリアサウンド。
トランペット型の大型開口部で大音量を実現
3色の中から選べるカラーバリエーション
取り付け場所を選ばないスリムデザイン

周波数(Hz)480 (High)、400 (Low)最大電流(A)4.5×2定格電圧 DC V12音圧レベル(dB)114/1m、108/2m、97/7m(前方での計測値)内容量1個
注意
※本品は自動車専用12V専用です。その他にご使用になりますと、故障や事故等のおそれがあり危険です。
※別途ホーンハーネスセット等が必要な場合があります。
※取り付け方法および配線方法について、ご不明な点は販売店にご相談ください。
※ホーン内部に水が入ると故障の原因となりますので、トランペット開口部を下向きにして取り付け、開口部から水が入らないようにしてください。
※ホーンが正常に鳴らなかったり、取り付け部位の破損のおそれがありますので、ホーンは車両鉄板部の剛性のある場所に確実に取り付けてください。
※車両ナンバー交付後に取り付けてください。
※取り付け方法.位置によっては、音量および性能の低下や音の反響・こもりなどにより、道路運送車両法の保安基準に適応できない場合があります。また、車種によっては、年式・グレード・オプション品の有無により取り付け方法が変化し、保安基準を満たさず車検適合外となる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25436497JPDNX-Bブラック
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
25436506JPDNX-Wホワイト
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
25436515JPDNX-Aブルー
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25436497
2024-03-12
用途: 軽トラに使用
建設業・工事業

音色がとてもいい音です。他の車にも取付けたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする