重松製作所
AL-DAフード
保護帽内蔵型フード(サンドブラスト専用)です。
生地が帆布です。
用途
サンドブラスト専用
トラスコ品番
336-8580
適合機種
AL-15H
サイズ
フリー
タイプ
保護帽内蔵型フード(サンドブラスト専用)
種類
面体:フード型
内容量
1台
注意
※酸素濃度14%以上で使用可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25437127
AL-DA
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください