曜日別特売

保護めがね EEー60FーJ/10個

保護めがね EEー60FーJ/10個 - 重松製作所

N95マスクや使い捨て式防じんマスクとの併用が出来ます。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。

用途
浮遊粉じん
液体飛沫防止
その他一般作業
トラスコ品番336-8563形状一眼型幅(mm)約175高さ(mm)約80レンズ色クリアフレーム色クリア機能防曇加工、防傷加工材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)約1.6紫外線カット内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25437145EE-60F-J
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする