曜日別特売

防じん・防毒マスク TW02SF

防じん・防毒マスク TW02SF - 重松製作所

マスク一つで防じん・防毒の両方に対応可能(防じん・防毒の両方の国家検定に合格)です。
フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。
TWシリーズ TW08SF2の伝声器なしタイプです。

用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。吸気抵抗(Pa)20国家検定合格番号取付けるフィルタ・吸収缶により異なる縦(mm)130横(mm)125排気抵抗(Pa)60ろ過材の種類T2(RL1)、X2(RL2)、X3(RL3)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25437276TW02SF HB L525-6672L
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
25437285TW02SF HB M525-6684M
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
25437294TW02SF HB S525-6683S
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする